Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Aluminiumprofil-Wasserwaage, 416 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-204.5490
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.5490
EAN/GTIN:
     4042146771303
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • zum Berechnen von Winkeln, Neigungen, Steigungen und Mittenwerten
  • 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • glattes Aluminium-Rechteckprofil
  • leichtes Profilgewicht
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • mit HOLD-Funktion
  • 1,8 mm Wandstärke
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
2
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Breite in mm:
21.0 mm
Funktions-Attribut 1:
digital
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
430 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Herstellernummer:
204.5490
Höhe in mm:
50.0 mm
Länge mm:
416.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
Aluminium
Messbereich:
0° - 90°
Messgenauigkeit mm:
0,5 mm
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.