Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser, für 222.0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0014
EAN/GTIN:
     4042146292396
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
Weitere Informationen:
für Abschneider:
222.0004 mm
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
222.0014
Material1:
Edelstahl
Variantenartikel:
222.0011
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.