Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr-Abstechpistole Ø 6-42mm, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.3100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.3100
EAN/GTIN:
     4042146027769
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • zweistufiger Schnittbereich 6 - 26 mm + 6 - 42 mm
  • stufenweiser Messervorschub durch Drücken des Handgriffes
  • mit Messer-Rückholknopf zum einfachen Öffnen des Messers
  • für dünnwandige Kunststoffrohre bis max. Ø 5 mm
  • Druckgusskörper
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6,0 - 42,0 mm
Ersatzklinge:
222.3101
Gewicht [g]:
750 g
Höhe H:
220 mm
Herstellernummer:
222.3100
Gesamtlänge L in mm:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.3101
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.