Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr-Anfasgerät Ø 25-120mm, 176mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-222.5050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.5050
EAN/GTIN:
     4042146028063
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Anfasgerät
Rohranfasgerät
anfasgerät ks tools
  • 15° Anfaswinkel
  • flexible Anwendung
  • Rohrwandstärke stufenlos einstellbar
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
140 mm
Durchmesser in mm:
25,0 - 120,0 mm
Ersatzmesser:
222.5051
Gewicht [g]:
850 g
Herstellernummer:
222.5050
Gesamtlänge L in mm:
176 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: abstech- und anfasgerät, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.