Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischklemmstück für Abstechgerät, mit 1 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.5102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.5102
EAN/GTIN:
     4042146028223
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • mit 1 Spannarm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 222.5000
Gewicht [g]:
380 g
Höhe H:
200 mm
Herstellernummer:
222.5102
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.