Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidradschaft für Abstechgerät, Variante3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.5104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.5104
EAN/GTIN:
     4042146028254
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
  • für dickwandige Kunststoffrohre
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
16 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
222.0751
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
222.5104
Gesamtlänge L in mm:
90 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schnittiefe:
19.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0751
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.