Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzier-Spannbacken-Satz, 2-tlg, Ø 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.5210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.5210
EAN/GTIN:
     4042146028377
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • Kunststoffbacken
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 222.5220
Breite B:
56 mm
Durchmesser in mm:
110,0 mm
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
222.5210
Gesamtlänge L in mm:
160 mm
Material1:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.