Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab, weiß/gelb, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0063
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0063
EAN/GTIN:
     4042146164433
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
  • aus zehn weiß/gelben Gliedern
  • außen sichtbare Gelenke mit Messing-Federbeschlägen
  • durchgenietete Gelenke
  • mit beidseitiger mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen - rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • Gesamtlänge 2 Meter
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • Buchenholz
Weitere Informationen:
Breite in mm:
16.0 mm
Farbe:
weiß/gelb
Gewicht [g]:
100 g
Gliederzahl:
10
Herstellernummer:
300.0063
Länge in m:
2.0 m
Material1:
Holz
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.