Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Stahlmaßstab, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0101
EAN/GTIN:
     4042146332566
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Federbandmaßstab
  • Oberkante 1/2 mm
  • Unterkante 1 mm
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert - reflexfrei
  • gerundete Kanten
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • rostfrei
  • hartgewalzter Federstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
9 g
Höhe H:
13.0 mm
Herstellernummer:
300.0101
Gesamtlänge L in mm:
176 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Material2:
rostfrei
Toleranzklasse:
2
Variantenartikel:
300.0101
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.