Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Stahlmaßstab, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0102
EAN/GTIN:
     4042146067468
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Federbandmaßstab
  • Oberkante 1/2 mm
  • Unterkante 1 mm
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert - reflexfrei
  • gerundete Kanten
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • rostfrei
  • hartgewalzter Federstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
11 g
Höhe H:
13.0 mm
Herstellernummer:
300.0102
Gesamtlänge L in mm:
225 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Material2:
rostfrei
Toleranzklasse:
2
Variantenartikel:
300.0101
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.