| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-300.0112 Herst.-Nr.: 300.0112 EAN/GTIN: 4042146332610 |
| | |
|
| | |
| - Oberkante 1 mm
- Unterkante 1 mm
- mit großen Dezimalzahlen
- Einheiten graviert
- Skalenteilung in schwarz
- blendfrei mattiert - reflexfrei
- gerundete Kanten
- Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
- rostfrei
- hartgewalzter Federstahl
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | halbstarr | Gewicht [g]: | 245 g | Höhe H: | 30.0 mm | Herstellernummer: | 300.0112 | Gesamtlänge L in mm: | 1040 mm | Material1: | gehärteter Federstahl | Material2: | rostfrei | Toleranzklasse: | 2 | Variantenartikel: | 300.0110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, flachlineal stahl, flachlineal, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision |
| | |
| |