Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0113
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0113
EAN/GTIN:
     4042146258323
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5mx19 mm
taschenbandmaß 5m
  • gelb lackierter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit Kunststoffbandführung
  • mit Trageschlaufe
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponenten Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
16.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Feststeller und Gürtelclip
Funktions-Attribut 2:
automatischer Bandeinzug
Gehäuseart:
ABS 2-Komponentengehäuse
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
300.0113
Länge in m:
3.0 m
Material1:
Bandstahl
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
2
Variantenartikel:
300.0113
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.