Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß mit Feststeller, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0143
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0143
EAN/GTIN:
     4042146258569
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5 m 25 mm
taschenbandmaß 5m
  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit magnetischem Anschlag
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • flexibler, knickfester und witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponentengehäuse
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
25.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Feststeller und Gürtelclip
Funktions-Attribut 2:
automatischer Bandeinzug
Gehäuseart:
ABS 2-Komponentengehäuse
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
300.0143
Länge in m:
5.0 m
Material1:
Bandstahl
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
2
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.