| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-300.0199 Herst.-Nr.: 300.0199 EAN/GTIN: 4042146331774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - nach DIN 875/1
- für genauste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau
- Rechtswinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen feinst geschliffen und justiert
- Prüf- und Seitenflächen feinst geschliffen und justiert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht [g]: | 80 g | Höhe H: | 15.0 mm | Herstellernummer: | 300.0199 | Gesamtlänge L1 in mm: | 75.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 50.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Materialstärke S: | 5.0 mm | Norm: | DIN 875/1 | Variantenartikel: | 300.0199 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |