Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel nach DIN 875/1, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0209
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0209
EAN/GTIN:
     4042146331798
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • nach DIN 875/1
  • für genauste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau
  • Rechtswinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen feinst geschliffen und justiert
  • Prüf- und Seitenflächen feinst geschliffen und justiert
  • mit Anschlag
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
100 g
Höhe H:
15.0 mm
Herstellernummer:
300.0209
Gesamtlänge L1 in mm:
75.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 875/1
Variantenartikel:
300.0209
Winkelteillänge I:
5.0 mm
Winkelteillänge J:
5.0 mm
Winkelteillänge K:
15.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, anschlagwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.