Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungswinkel,107mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0217
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0217
EAN/GTIN:
     4042146544112
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
Geo-Dreieck
  • nach DIN 875/2
  • ideal für genauste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau
  • Prüf- und Seitenflächen feinst geschliffen und justiert
  • mit Anschlag
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
25.0 mm
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
300.0217
Gesamtlänge L1 in mm:
107.0 mm
Teillänge L2 in mm:
92.0 mm
Teillänge L3 in mm:
47.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Materialstärke S:
5.0 mm
Norm:
DIN 875/2
Weitere Suchbegriffe: Geodreieck, Geometrie-Dreieck, Geometriedreieck, ks tools gehrungswinkel, gehrmaß, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.