Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel, 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0239
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0239
EAN/GTIN:
     4042146332061
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • ideal für allgemeine Arbeiten
  • auf allen Seiten bearbeitet
  • Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1550 g
Höhe H:
30.0 mm
Herstellernummer:
300.0239
Gesamtlänge L1 in mm:
750.0 mm
Teillänge L2 in mm:
375.0 mm
Material1:
Stahl
Materialstärke S:
5.0 mm
Variantenartikel:
300.0231
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, flachwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.