Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0271
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0271
EAN/GTIN:
     4042146332092
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • ideal für allgemeine Arbeiten
  • mit Anschlag
  • auf allen Seiten bearbeitet
  • Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
260 g
Höhe H:
20.0 mm
Herstellernummer:
300.0271
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Material1:
Stahl
Variantenartikel:
300.0270
Winkelteillänge I:
5.0 mm
Winkelteillänge J:
5.0 mm
Winkelteillänge K:
20.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, anschlagwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.