Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißnadel, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0300
EAN/GTIN:
     4042146067642
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel
  • zum Anreißen von Werkstücken
  • gerade und 70° gebogene Spitze
  • Griff gerändelt
  • mit gehärteter Spitze
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Durchmesser D:
4.0 mm
Form:
gerade und 70° gebogene Spitze
Gewicht [g]:
10 g
Handgriff:
gerändelter Griff
Herstellernummer:
300.0300
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.