Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stangenzirkel, 0-1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0408
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0408
EAN/GTIN:
     4042146332917
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
stangenzirkel
  • nach DIN 866/B
  • mit auswechselbaren Spitzen
  • mit Feineinstellung
  • Messschiene mit mm-Teilung
  • Positionsschieber mit Referenzmarkierung
  • gehärtet
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Ersatzspitze:
300.0410
Gewicht [g]:
2240 g
Herstellernummer:
300.0408
Gesamtlänge L in mm:
1170.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
gehärtet
Messbereich mm:
0 - 1000 mm
Messgenauigkeit mm:
0,1 mm
Norm:
DIN 866/B
Variantenartikel:
300.0407
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,20*
€ 467,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,92*
€ 440,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
300.0410
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.