Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsscheiben Messschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0506
EAN/GTIN:
     4042146626962
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
  • ermöglicht das Ermitteln des Bremsscheibendurchmessers ohne Demontage der Räder
  • universal einsetzbar
  • schnelles Identifizieren der Bremsanlage
  • keine Fehlbestellung von Bremsbelägen oder Bremsscheiben
  • schnell und effizient
  • hohe Zeitersparnis
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Funktions-Attribut 1:
für PKW
Gewicht [g]:
1516 g
Herstellernummer:
300.0506
Länge mm:
455.0 mm
Messbereich mm:
200 - 400 mm
Weitere Suchbegriffe: bremsscheiben messlehre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.