Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messschieber 0-150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0532
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0532
EAN/GTIN:
     4042146364468
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber ks-tools
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube und Rollenfeineinstellung
  • für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
  • Skalenteilung in schwarz
  • Messschienen in mm und Zoll-Teilung
  • mm/Zoll-Umschaltung
  • mit Gewindetabelle
  • Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
  • große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 10,0 mm
  • mit automatischer Abschaltung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LCD Display
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
300 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
300.0532
Gesamtlänge L in mm:
235 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 150 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,03 mm
Norm:
DIN 862
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Tiefenmass:
flach
Kopfhöhe (A):
40 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=K7sM69WPUZU
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/-1d7vuhR_G0
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, Automobilwerkzeuge, KFZ, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.