Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen, 0-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0541
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0541
EAN/GTIN:
     4042146331378
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • für Außen- und Innenmessungen
  • Skalenteilung in schwarz
  • Messschienen in mm und Zoll-Teilung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
300.0541
Gesamtlänge L in mm:
315.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 200 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,05 mm
Norm:
DIN 862
Kopfhöhe (A):
60.0 mm
Variantenartikel:
300.0541
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber 200mm analog, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber analog, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.