Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube, 0-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0555
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0555
EAN/GTIN:
     4042146154540
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 0-25mm mechanisch
bügel - messschraube
  • nach DIN 863
  • mit Messwertfixierschraube
  • Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
  • Spindeln aus gehärtetem Stahl
  • Messflächen mit Hartmetall bestückt
  • mit Handwärmeisolierung
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bügelhöhe A:
30 mm
Ø Spindel mm:
6,5 mm
Ø Spindelsteigung mm:
0,5 mm
Ø Trommel mm:
17,0 mm
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
300.0555
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0-25 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
DIN 863
Variantenartikel:
300.0555
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.