Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Präzisions-Messuhr 0-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0565
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0565
EAN/GTIN:
     4042146162453
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
  • mm/Zoll Umschaltung
  • Reset (Nullsetzen) an jeder Position
  • große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 6,0 mm
  • Einspannschaft Ø 8 mm H6
  • mit automatischer Abschaltung
  • Messbolzen und Einspannschaft aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LCD Display
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Durchmesser D:
60.0 mm
Funktions-Attribut 1:
digital
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
280 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
300.0565
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 10 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,02 mm
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Verpackung:
Holzetui
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.