Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenspiellehre, 20 Blatt, 0,05-1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0616
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0616
EAN/GTIN:
     4042146333020
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
  • zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabstände etc.
  • Fühlerlehre zylindrisch
  • Blätter fächerförmig am Ring
  • Blätter einzeln mit Größenangabe beschriftet
  • Blätter aus gehärtetem Federstahl
Weitere Informationen:
Blattzahl:
20
Form:
zylindrisch und flach
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
300.0616
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Messbereich mm:
0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-0,95-1,0 mm
Variantenartikel:
300.0614
Weitere Suchbegriffe: Kolbenspiellehre, fühlerlehre 20 blatt 0,05-1 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-1mm, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.