Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messstativ mit 2 Gelenken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0625
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0625
EAN/GTIN:
     4042146331606
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
  • zum Einspannen von Messuhren
  • schwenkbarer Steg
  • Querarm mit Gelenk- und Feineinstellung
  • mit ein- und ausschaltbarem Magnetfuß
  • hohe Haftkraft auf glatten Stahl- und Gussflächen
  • auch auf Wellen haftend
  • Fuß mit prismatischer Sohle und rückseitig geschliffener Anschlagfläche
  • mit Messuhraufnahme Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Ausladung mm:
180.0 mm
Funktions-Attribut 1:
schwenkbar
Gewicht [g]:
1800 g
Haftkraft n:
600,0 N
Herstellernummer:
300.0625
Gesamthöhe in mm:
280.0 mm
Magnetfuss mm:
60x50x55 mm
Messuhr-Aufnahme:
8,0 mm
Stativ Ø mm:
16,0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.