Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Haarlineal, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0634
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0634
EAN/GTIN:
     4042146332443
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Haarlineal
  • nach DIN 874/00
  • mit Handwärmeschutz
  • Prüffläche genau und feinst geschliffen
  • Ebenheitstoleranzen für höchste Genauigkeit
  • für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren
  • gehärtet
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Handwärmeschutz
Gewicht [g]:
140 g
Höhe H:
25.0 mm
Herstellernummer:
300.0634
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
gehärtet
Norm:
DIN 874/00
Variantenartikel:
300.0630
Weitere Suchbegriffe: Prüflineal, ks-tools haarlineal 150 mm, bürolineal 15cm, flachlineal, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.