Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelgradmesser mit offenen Bogen, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0641
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0641
EAN/GTIN:
     4042146332306
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
  • ideal zum Messen von Winkelgraden 0 - 180°
  • halbrunder-offener Bogen
  • mit Feststellschraube
  • Gradteilung 1°
  • Skala mit großen Dezimalzahlen
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Breite B:
140 mm
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
300.0641
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
blendfrei mattiert
Messbereich:
0° - 180°
Variantenartikel:
300.0640
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.