Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber, 0 - 250 mm, 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1562
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1562
EAN/GTIN:
     4042146771150
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
  • mit Feststellschraube
  • Skalenteilung in schwarz
  • Präzisions-Skalenteilung in mm
  • Schleppnonius für Messwertfixierung
  • Nonius und Skala satiniert
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Etui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Gewicht [g]:
745 g
Herstellernummer:
300.1562
Gesamtlänge L in mm:
375.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 250 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,05 mm
Tiefenmass:
flach
Kopfhöhe (A):
140.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreiss schieblehre, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.