Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Greifzirkel-Außentaster, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1579
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1579
EAN/GTIN:
     4042146771556
Suchbegriffe:
Aussentaster
Greifzirkel
außentaster
  • mit extrakantigen Schenkeln
  • mit gehärteten Spitzen
  • geschliffen und fein poliert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
300.1579
Länge mm:
513 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
geschliffen und fein poliert
Radius R:
500 mm
Variantenartikel:
300.1571
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.