Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Lochzirkel-Innentaster, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1593
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1593
EAN/GTIN:
     4042146771433
Suchbegriffe:
Lochzirkel
lochzirkel
  • mit extrakantigen Schenkeln
  • mit gehärteten Spitzen
  • geschliffen und fein poliert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
300.1593
Länge mm:
513 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
geschliffen und fein poliert
Radius R:
500 mm
Variantenartikel:
300.1584
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.