| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-310.0110 Herst.-Nr.: 310.0110 EAN/GTIN: 4042146155769 |
| | |
|
| | |
| - EN 166
- für Brillenträger geeignet
- mit Belüftungslöchern für beschlagfreie Sicht
- fester Rahmen
- mit Ohrbügeln
- Scheibe aus Polycarbonat
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Funktions-Attribut 1: | Einscheibenbrille | Gewicht [g]: | 45 g | Herstellernummer: | 310.0110 | Material1: | Scheibe aus Polycarbonat | Norm: | EN 166 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug |
| | |
| |