Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille mit Gummiband-transparent, CE EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0112
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0112
EAN/GTIN:
     4042146544723
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
  • CE EN 166
  • Mit 4 Lüftungsöffnungen
  • für Brillenträger geeignet
  • mit Belüftungslöchern für beschlagfreie Sicht
  • verstellbares Gummiband
  • mit weichem PVC Rahmen
  • Scheibe aus Polycarbonat
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Funktions-Attribut 1:
Einscheibenbrille
Gewicht [g]:
75 g
Herstellernummer:
310.0112
Material1:
Scheibe aus Polycarbonat
Norm:
CE EN 166
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.