Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille mit Gummiband-transparent, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0120
EAN/GTIN:
     4042146155776
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
  • EN 166
  • für Brillenträger geeignet
  • mit Belüftungslöchern für beschlagfreie Sicht
  • verstellbares Gummiband
  • mit weichem PVC Rahmen
  • Scheibe aus Polycarbonat
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Funktions-Attribut 1:
Einscheibenbrille
Gewicht [g]:
75 g
Herstellernummer:
310.0120
Material1:
Scheibe aus Polycarbonat
Norm:
EN 166
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.