Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leder-Mechaniker-Handschuh, Vibrationsgedämmt, 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0260
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0260
EAN/GTIN:
     4042146232576
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
  • CE / EN 388 [2111]
  • universal einsetzbar für Beruf und Freizeit
  • gutes Tragegefühl beim Arbeiten mit Kleinteilen
  • Innenfläche aus Synthetik-Leder
  • mit Vibrationsdämm-Auflagen
  • mit elastischem Handgelenkbund
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
11
Durchmesser D:
85 mm
Farbe:
rot-schwarz-weiß
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
310.0260
Gesamtlänge L in mm:
235 mm
Material1:
Innenfläche Synthetik-Leder
Norm:
CE / EN 388 [2111]
Variantenartikel:
310.0250
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.