Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 7,1mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.3071
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3071
EAN/GTIN:
     4042146340059
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
7.1 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
330.3071
Gesamtlänge L1 in mm:
109.0 mm
Teillänge L2 in mm:
69.0 mm
Material1:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
sonstige
Schneidstoff:
HSS-G Co 5
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
40 mm
Spitzenwinkel:
130°
Variantenartikel:
330.3003
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
71
pro Packung
€ 21,90*
ab € 28,81*
€ 37,99*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,18*
€ 43,60*
11 Tage
71
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,16*
€ 43,77*
8 Tage
71
pro Paket
€ 5,99*
ab € 33,64*
€ 45,79*
30 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 39,34*
€ 53,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,99*
€ 45,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,78*
€ 44,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,81*
€ 34,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.