Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Windeisen, M4-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0014
EAN/GTIN:
     4042146234198
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen ks tools
  • DIN 1814
  • mit Zweibacken-Spannfutter
  • mit Stahlgriffen
  • gehärtete Spannbacken
  • ideal zum Gewindeschneiden
  • zum Spannen von Vierkantschäften
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewindebohrergröße:
M4 - M12
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
331.0014
Gesamtlänge L in mm:
280.0 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Norm:
DIN 1814
Variantenartikel:
331.0011
Withworth:
3/8
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.