Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Vorschneider M10x1,5, f.331.0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0310
EAN/GTIN:
     4042146367391
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewindebohrer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 1,5
Gewicht [g]:
70 g
Gewindebohrerausführung:
Vorschneider
Herstellernummer:
331.0310
Kernlochmaß in mm:
8.50 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
70.0 mm
Teillänge L2 in mm:
24.0 mm
Variantenartikel:
331.0301
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, feingewinde schneideisen, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.