Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-Adapter, M22-M24, SW 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0626
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0626
EAN/GTIN:
     4042146239469
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
  • universal einsetzbar für runde Schneideisen nach DIN EN 22568 Form B
  • schlanke Bauform
  • ideal geeignet für schwer zugänglich Bereiche
  • Antrieb wahlweise über mit Stecknuss oder optionaler Verlängerung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
70.0 mm
Gewicht [g]:
430 g
Gewinde Nennmaß:
M22 - M24
Herstellernummer:
331.0626
Gesamthöhe in mm:
43.5 mm
Material1:
HSS
Schlüsselgrösse SW in mm:
41 mm
Variantenartikel:
331.0621
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.