Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter mit Umschalt-Ratschenkopf, 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0660
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0660
EAN/GTIN:
     4042146237564
Suchbegriffe:
Gerätehaken
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gerätehaken
  • links-, rechts- und festeinstellbar
  • mit Zweibacken-Spannfutter
  • mit verschiebbarem Quergriff
  • ideal zum Gewindeschneiden
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • hochglanz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewindebohrergröße:
M3 - M10
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
331.0660
Gesamtlänge L in mm:
85.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
hochglanz verchromt
Variantenartikel:
331.0660
Withworth:
1/8 - 3/8
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.