Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter mit Umschalt-Ratschenkopf, 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0675
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0675
EAN/GTIN:
     4042146237595
Suchbegriffe:
Gerätehaken
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter m5 - m 12
  • links-, rechts- und festeinstellbar
  • mit Zweibacken-Spannfutter
  • mit verschiebbarem Quergriff
  • ideal zum Gewindeschneiden
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • hochglanz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewindebohrergröße:
M5 - M12
Gewicht [g]:
440 g
Herstellernummer:
331.0675
Gesamtlänge L in mm:
320.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
hochglanz verchromt
Variantenartikel:
331.0660
Withworth:
7/32 - 3/8
Weitere Suchbegriffe: gerätehaken, Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.