Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Vorschneider MF8x1,0, f.331.1107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-331.1207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.1207
EAN/GTIN:
     4042146368015
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF8 x 1,0
Gewicht [g]:
30 g
Gewindebohrerausführung:
Vorschneider
Herstellernummer:
331.1207
Kernlochmaß in mm:
7.00 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
56.0 mm
Teillänge L2 in mm:
18.0 mm
Variantenartikel:
331.1201
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Feingewindeschneideisen, fein gewindebohrer, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.