Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Vorschneider MF18x2,0, für 331.1122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-331.1222
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.1222
EAN/GTIN:
     4042146368169
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF18 x 2,0
Gewicht [g]:
190 g
Gewindebohrerausführung:
Vorschneider
Herstellernummer:
331.1222
Kernlochmaß in mm:
16.00 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
80.0 mm
Teillänge L2 in mm:
22.0 mm
Variantenartikel:
331.1201
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Feingewindeschneideisen, feingewindebohrer m 18 x 2, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 18x1, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.