Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Vorschneider MF20x1,25, für 331.1124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-331.1224
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.1224
EAN/GTIN:
     4042146368183
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF20 x 1,25
Gewicht [g]:
250 g
Gewindebohrerausführung:
Vorschneider
Herstellernummer:
331.1224
Kernlochmaß in mm:
18.80 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
80.0 mm
Teillänge L2 in mm:
22.0 mm
Variantenartikel:
331.1201
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Feingewindeschneideisen, feingewinde-schneideisen m20x1,25, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 20x2, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.