Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Nachschneider MF16x1,5, für 331.1118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-331.1318
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.1318
EAN/GTIN:
     4042146368961
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m16x1,5
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF16 x 1,5
Gewicht [g]:
160 g
Gewindebohrerausführung:
Nachschneider
Herstellernummer:
331.1318
Kernlochmaß in mm:
14.50 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
70.0 mm
Teillänge L2 in mm:
20.0 mm
Nachschneider:
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
Variantenartikel:
331.1301
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen m16, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.