Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Vorschneider M3x0,5, f.331.2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-331.2303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.2303
EAN/GTIN:
     4042146365748
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewindebohrer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3 x 0,5
Gewicht [g]:
12 g
Gewindebohrerausführung:
Vorschneider
Herstellernummer:
331.2303
Kernlochmaß in mm:
2.50 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
40.0 mm
Teillänge L2 in mm:
11.0 mm
Variantenartikel:
331.2301
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, feingewinde schneideisen, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.