Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Fräser Satz
>
Artikel
HSS Schweißpunkt-Fräser-Satz, 2-tlg, 8-10mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-332.0950
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
332.0950
EAN/GTIN:
4042146268070
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser satz
rechtsschneidend
auswechselbare Kronen
Frästiefe einstellbar
für rationelles und schnelles Arbeiten
zum Lösen von Schweißpunkten
keine Deformierung des Bleches
Spezial-Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar mit Druckluft-, Elektro- und Akku-Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Handbohrmaschinen
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
332.0950
Material1:
Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
10.0 mm
min. Bohrbereich:
8.0 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Teile im Satz:
2 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Schweisspunkt-Bohrer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Schweisspunkt-Bohrer
... >
Handwerkzeuge
>
Zerspanungswerkzeuge
>
Schweißpunkt-Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
,
Bohren
,
Bohrer
,
KFZ
,
Sägen
,
Zerspanung
,
Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSS Schweißpunkt-Fräser, 10mm
KS Tools
332.0953
ab € 9,51*
Sonstiges
HSS Schweißpunkt-Fräser, auswechselbare Kronen, 8mm
KS Tools
332.0951
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen