Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M5x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-333.0021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     333.0021
EAN/GTIN:
     4042146348796
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
  • DIN 382
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene Ausführung
  • metrisch feines Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5 x 0,75
Anwendungsbereich Material:
Stahl und NE-Metalle
Durchmesser D:
19.0 mm
Farbe:
silber
Gewindeart:
MF
Gewicht [g]:
32 g
Herstellernummer:
333.0021
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
ISO - 6g, DIN 382
Oberfläche:
blank
Profil1:
6-Kant
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Kopfhöhe (A):
7.0 mm
Variantenartikel:
333.0017
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.