Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M8x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-333.0026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     333.0026
EAN/GTIN:
     4042146348840
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m 8x1
  • DIN 382
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene Ausführung
  • metrisch feines Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8 x 1,0
Anwendungsbereich Material:
Stahl und NE-Metalle
Durchmesser D:
22.0 mm
Farbe:
silber
Gewindeart:
MF
Gewicht [g]:
42 g
Herstellernummer:
333.0026
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
ISO - 6g, DIN 382
Oberfläche:
blank
Profil1:
6-Kant
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Kopfhöhe (A):
9.0 mm
Variantenartikel:
333.0017
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, m8 feingewinde-schneideisen, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.